Beli home theatre system di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LG Kulkas 2 PintuDeskripsi:Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- DreamWave Speaker Venture (Sound System)Deskripsi:VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker haatribut:
- Battery Life: 3600mAh
- Dimensions: 146x74x43.5mm
- Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Deskripsi:Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
- Power Consumption : 100Watt
- Power Source : 220-240V
- Cooling System: Fan Cooling System
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Automatic
- Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- LG Super UHD TV - Nano Cell™atribut:
- Size (inch): 49
- Resolution: 3840x2160
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:> Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
- TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 mmDimensi produk : 0, 71mmx0, 89mmx1, 2mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 0.71 - 3
- Set Contents: 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga home theatre system Terbaru April 2026
| LG Kulkas 2 Pintu | Rp5.399.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| DreamWave Speaker Venture (Sound System) | Rp1.499.900 |
| Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas) | Rp5.099.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| LG Super UHD TV - Nano Cell™ | Rp16.999.900 |
| CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System) | Rp7.099.900 |
| Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/lrP101574783-3.jpg)
/P102943106-1.jpg)
/arP102171387-2.jpg)
/48P103220152-1.jpg)

/9cP103222336-1.jpg)
/pqP102114926-2.jpg)
/rmP101003994-2.jpg)